MULTI-BOX 8-vaks, Hoogte 24 mm

Artikelnummer: 960950
Korting
6,70 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
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
Hoogte 24 mm
Breedte 144 mm
Diepte 192 mm
Inzetbak nuttige hoogte 18 mm
Inzetbak nuttige breedte 22 mm
Inzetbak nuttige diepte 133 mm
Aantal inzetbakken 8
Materiaal ABS-kunststof
Kleur zwart
Eindstuk voor individuele lengteaanpassing nee
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960950
EAN/GTIN 4037519000517
Nummer fabrikant AQ-0113-CH8000

Omschrijving

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.