MULTI-BOX 2-vaks

Artikelnummer: 960940
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
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
    Hoogte 24 mm
    Breedte 96 mm
    Diepte 288 mm
    Inzetbak nuttige hoogte 18 mm
    Inzetbak nuttige breedte 40 mm
    Inzetbak nuttige diepte 277 mm
    Aantal inzetbakken 2
    Materiaal ABS-kunststof
    Kleur zwart
    Eindstuk voor individuele lengteaanpassing nee
    stapelbaar ja
    Fixatie op noppenmat ja
    Producttype Lade inzetbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960940
    EAN/GTIN 4037519000715
    Nummer fabrikant AQ-0103-CH8000

    Omschrijving

    Tip:

    bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.