Deksel transparant 48X96 mm

Artikelnummer: 960920 48X96
Korting
1,04 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 15 mm
Breedte 48 mm
Diepte 96 mm
Kleur transparant
Producttype Deksel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960920 48X96
EAN/GTIN 4037519003860
Nummer fabrikant AQ-4401-CL0000

Omschrijving

T.b.v.:

UNI-BOX nr. 960900 gr. 48×96.

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.