UNI-BOX 48 mm hoog 144X192 mm

Artikelnummer: 960910 144X192
Korting
7,15 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety Plunger Cans
Hoogte 48 mm
Hoogte binnenkant 42 mm
Breedte 144 mm
Breedte binnenkant 133 mm
Diepte 192 mm
Diepte binnenkant 181 mm
Materiaal ABS-kunststof
voorbereid voor afdekking ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960910 144X192
EAN/GTIN 4037519002948
Nummer fabrikant JUT10108RD

Omschrijving

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.