5SternBit-Set 8tlg.

Artikelnummer: 96081113
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96081113
EAN/GTIN 4018754261956
Nummer fabrikant 96081113
L-nummer L60010 5911

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opslagcontainer met 7-bits schroevendraaierinzetstukken
Inhoud: ;
  • 1-bits houder nr. 412
  • TORQ-SET® 7-bits schroevendraaierinzetstukken voor interne 5-sterrenschroeven met tapeinden,Gr. TPI 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • Voor dynamo, motormanagement, luchtstroommeter, portierbekleding, startblokkering en insteekpomp (bijv. Ford, Mercedes-Benz auto/truck, Rover, Volvo, VW/Audi)

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 8
  • Hoogte mm (h): 31 mm
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Gewicht: 104 g
  • Breedte mm (b): 81 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen