Bitbox 21tlg.

Artikelnummer: 96080110
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96080110
EAN/GTIN 4018754290789
Nummer fabrikant 96080110
L-nummer L60010 6482

Omschrijving

Omschrijving:

  • 20 bits voor kruiskopschroeven, TORX® schroeven en POZIDRIV/SUPADRIV® schroeven
  • Zelfborgende magnetische bithouder met snelwisselfunctie
  • In een compacte, stevige opbergdoos
  • Doorzichtig deksel voor snelle controle op volledigheid
  • Met binnenzeskant sleutel voor snel gebruik
Inhoud 21-delig:
  • 1-bits houder met snelkoppeling en magneet
  • 3 Phillips PH 3-bits, PH1; PH2; PH3 voor kruiskopschroeven
  • 3 Phillips PZ 3 bits, PZ1; PZ2; PZ3 voor POZIDRIV/SUPADRIV® schroeven
  • 4 bits, 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm voor sleufschroeven
  • 4 TORX® 4 bits, T15; T20; T25; T30 voor interne TORX® schroeven
  • 3 TORX® met 3-bits gat, T20; T25; T30 voor interne TORX® schroeven (TORX® SABOTAGEBESTENDIG)
  • 3 bits, 4; 5; 6 mm voor binnenzeskant bouten

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 21
  • Hoogte mm (h): 33 mm
  • Lengte [mm): 120 mm
  • Gewicht: 222 g
  • Breedte mm (b): 60 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen