Bitbox Air no.1208 30 st.

Artikelnummer: 96080030
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
Artikelnummer 96080030
EAN/GTIN 4018754336760
Nummer fabrikant 96080030
L-nummer L60010 8119

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale samenstelling voor de luchtvaartsector
  • Bitbox met 1/4-inch externe zeskantige aandrijving conform DIN 3126/ISO 1173
  • Bithouder niet magnetisch voor bescherming tegen gevoelige on-board elektronica
  • Robuuste doos met transparant deksel voor beter overzicht
  • Two-tone TCS-inzetstuk
Inhoud 30-onderdelen
  • 1 snelkoppelhouder 1,4 inch L.58 mm
  • 6-bits PH1; PH2; PH3 voor kruiskopschroeven L.25 mm (elk 2x)
  • 3 bits 0,6 x 4,5; 1,2 x 6,5; 1,2 x 8 mm voor sleufschroeven L.25 mm
  • 3 bits T6; T15; T20 mm voor interne TORX®-schroeven L.25 mm
  • 8 bits 4; 6; 8; 10 voor TORQ-SET®-schroeven L.25 mm (elk 2x)
  • 8 bits 5/64; 9/64; 1/8; 3/16; 5/32; 7/64; 3/32; 7/32″ voor INHEX-schroeven L.25 mm
  • 1 verbinding van deel 1/4″ 4-snijkant naar 1/4″ 6-snijkant

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 30
  • Hoogte mm (h): 35 mm
  • Lengte [mm): 102 mm
  • Gewicht: 236 g
  • Breedte mm (b): 74 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.