Kunststof inzetbak, rood 4

Artikelnummer: 960620 4
op aanvraag
Op voorraad
749 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderverdelingen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 26 mm
Breedte 150 mm
Diepte 150 mm
Breedte in E 9 E
Diepte in E 9 E
Inzetbakken breedte 34 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Bakkenraster verdeelschotjes 15 mm
Aantal indeling 4
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 en hoger mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 en hoger mm
Geschikt voor lades breedte in E 27E; 36E; 54E
Geschikt voor lades diepte in E 27E; 36E
Materiaal ABS-kunststof
Kleur rood
Producttype Inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960620 4
EAN/GTIN 4045197334015
Nummer fabrikant 960620 4

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof (ABS), binnenzijde voorzien van sleuven voor onderverdeling d. m.v. insteekschotjes (met 15 mm tussenruimte).

Toepassing:

16 Losse inzetbakken vullen een lade met maat 36×36 E. Voor het opbergen van kwetsbaar gereedschap.

Tip:

Voor inzetbakken-assortimenten zie nr. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen