25 mm (1 ″) dopsleutelset, 12 stuks

Artikelnummer: 96060101
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96060101
EAN/GTIN 4018754080151
Nummer fabrikant 96060101
L-nummer L60010 3175

Omschrijving

Omschrijving:

  • In de stabiele stalen doos
Inhoud 12-delig:
  • 6 dubbele binnenzeskant sleutels Nr. 60: 36; 55; 46; 50; 41; 60 mm
  • 1 ratel nr. 882
    • 2 verlengstukken nr. 859/8 (200 mm); nr. 859/16 (410 mm)
    • 1 haakse verbinding nr. 884
      • 1 kop naar kruishendel nr. 886 1 handgreep nr.
        • 888

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 12
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1″
  • Hoogte mm (h): 95 mm
  • Lengte [mm): 810 mm
  • Gewicht: 19720 g
  • Breedte mm (b): 193 mm