20 mm (3/4 ″) dopsleutelset, 15-dlg.

Artikelnummer: 96054101
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96054101
EAN/GTIN 4018754080120
Nummer fabrikant 96054101
L-nummer L60010 3782

Omschrijving

Omschrijving:

  • In de stabiele stalen doos
Inhoud 15-delig:
  • 10 doppen met dubbele zeskant nr. 55a: 1 1 1/16; 1 1 1/16; 1 1 1/4; 1 3/8; 1 7/8; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8″
  • 1 ratel nr. 552
    • 2 verlengstukken nr. 559/8 (200 mm); nr. 559/16 (400 mm)
    • 1 kop naar kruishendel nr. 556 1 hendel nr.
      • 558

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 15
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • Hoogte mm (h): 90 mm
  • Lengte [mm): 540 mm
  • Gewicht: 12620 g
  • Breedte mm (b): 190 mm