3/8″ set doppen met klemstang 8-24mm 10st

Artikelnummer: 96052010
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96052010
EAN/GTIN 4018754331284
Nummer fabrikant 96052010
L-nummer L60010 7755

Omschrijving

Omschrijving:

  • AS-Drive-profiel met dubbele zeskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
  • Voor het opbergen van aansluitingen van 8 inch
  • Zet de bevestiging vast op plastic dragers met kogelvergrendeling
  • De sleutelstrips van de contactdoos kunnen aan een wand/geperforeerde wand worden bevestigd
Inhoud 11-delig:
  • 10 binnenzeskant sleutels 3/8″ No. 45: 8;10;13;14; 21; 17; 19; 15; 22, 24 mm
  • 1 aansluiting nr. 12917/10

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 512 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen