Sleufscheidingsschot voor lades breedte 1322 mm 75 mm

Artikelnummer: 960520 75
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 50 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Geschikt voor lades breedte 1.322 mm
Geschikt voor lades breedte in E 78E
Geschikt voor lades diepte 610 mm
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Materiaal Plaatstaal, gelakt, RAL 7035 lichtgrijs
Fixatie aan ladebodem Vastschroeven met schroeven nr. 960530
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960520 75
EAN/GTIN 4045197333414
Nummer fabrikant 960520 75

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten afgestemd op de hoogte van de ladewanden. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten. Scheidingsschotten vastschroeven aan de ladebodem. Schroeven zie nr. 960530.
Gelakt met RAL 7035, lichtgrijs.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen