1/4″ set doppen met klemstang 5-14mm 10st

Artikelnummer: 96051010
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96051010
EAN/GTIN 4018754331277
Nummer fabrikant 96051010
L-nummer L60010 7527

Omschrijving

Omschrijving:

  • AS-Drive-profiel met dubbele zeskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
  • Voor het opbergen van 1/4”-aansluitingen
  • Zet de bevestiging vast op plastic dragers met kogelvergrendeling
  • De sleutelstrips van de contactdoos kunnen aan een wand/geperforeerde wand worden bevestigd
Inhoud 11-delig:
  • 10 aansluitingen 1/4″ No. 40D: 5; 8; 6; 7; 5,5; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 aansluiting nr. 12916/10

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 200 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen