Sleufscheidingsschot, verzinkt, voor lades breedte 610 mm, 36 E, voor lade-fronthoogte: 50mm

Artikelnummer: 960500 50
op aanvraag
Op voorraad
706 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 27 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 mm
Geschikt voor lades breedte 610 mm
Geschikt voor lades breedte in E 36E
Geschikt voor lades diepte 610 mm
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Materiaal Plaatstaal, gelakt, RAL 7035 lichtgrijs
Fixatie aan ladebodem Vastschroeven met schroeven nr. 960530
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960500 50
EAN/GTIN 4045197333292
Nummer fabrikant 960500 50

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten afgestemd op de hoogte van de ladewanden. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten. Scheidingsschotten vastschroeven aan de ladebodem. Schroeven zie nr. 960530.

Toepassing:

Voor indeling van lades in de breedte of in de diepte bij lades 36×36 E nr. 943011 / 3021, en voor indeling van lades in de breedte van 36 E-diepe lades.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen