Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 78×36 E) voor lades met fronthoogte 4+7

Artikelnummer: 960480 4+7
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 4
Aantal scheidingsplaten 7
Geschikt voor lades met fronthoogte 200 mm
Geschikt voor lades breedte in E 78E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.326 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960480 4+7
EAN/GTIN 4045197345493
Nummer fabrikant 960480 4+7

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 78×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1326×612 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960500: 4 st.
Scheidingsplaat (zie nr. 960540960600): 4 st. maat 200; 3 st. maat 302