Onderdelenbakken- assortiment voor 1 lade B71/2

Artikelnummer: 960435 B71/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte×diepte in E 64×36 E
Reservoir hoogte 71 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal bakken totaal 56
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf 100 en hoger mm
Geschikt voor lades breedte in E 64E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.088 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Materiaal Polystyreen
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960435 B71/2
EAN/GTIN 4045197558558
Nummer fabrikant 960435 B71/2

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van polystyreen.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van bouten, moeren, onderlegplaatjes etc.

T.b.v.:

Lades maat 64×36 E.
Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1088×612 mm volledig.

Inhoud:

Onderdelenbak nr. 960650: 56 st. maat 71/2