Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 54×36 E) voor lades met fronthoogte 8+31

Artikelnummer: 960380 8+31
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
    Verdeelunit 1 E = 17 mm
    Aantal sleufscheidingsschotten 8
    Aantal scheidingsplaten 31
    Geschikt voor lades met fronthoogte 50 mm
    Geschikt voor lades breedte in E 54E
    Geschikt voor lades diepte in E 36E
    Geschikt voor lades nuttige breedte 918 mm
    Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
    Producttype Lade tussenschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960380 8+31
    EAN/GTIN 4045197345288
    Nummer fabrikant 960380 8+31

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
    Een sleufscheidingsschot voorkomt dat de bakken verschuiven.

    Toepassing:

    Voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

    T.b.v.:

    Lades maat 54×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 918×612 mm volledig.

    Inhoud:

    Sleufscheidingsschot nr. 960500: 8 st.
    Scheidingsplaat (zie nr. 960540960600): 31 st. maat 98