12,5 mm (1/2″) dopsleutelset 12 st.

Artikelnummer: 96031501
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96031501
EAN/GTIN 4018754260928
Nummer fabrikant 96031501
L-nummer 637706 6

Omschrijving

Omschrijving:

  • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
Inhoud 12-delig:
  • 8 INHEX snijplaten nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 1 ratel nr. 512
    • 2 verlengstukken nr. 509/5 (130 mm); nr. 509/10 (255 mm)
    • 1 kruisgreep nr. 506

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 12
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Hoogte mm (h): 60 mm
  • Lengte [mm): 417 mm
  • Gewicht: 3370 g
  • Breedte mm (b): 230 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen