12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelset, 31 stuks.

Artikelnummer: 96031440
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96031440
    EAN/GTIN 4018754287215
    Nummer fabrikant 96031440
    L-nummer L60010 6430

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
    Inhoud 31-deel:
    • 17 dubbele binnenzeskant sleutels Nr. 50: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 8 INHEX snijplaten nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
    • 1 ratel nr. 512QR
      • N 3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm); nr. 509QR/5 (130 mm); nr. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 kruisgreep nr. 506QR
        • 1 kruiskoppeling nr. 510QR

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 31
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
    • Hoogte mm (h): 65 mm
    • Lengte [mm): 458 mm
    • Gewicht: 5270 g
    • Breedte mm (b): 254 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen