12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelset, 45 stuks.

Artikelnummer: 96030107
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96030107
    EAN/GTIN 4018754286737
    Nummer fabrikant 96030107
    L-nummer L60010 6955

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • In de stabiele stalen doos
    Inhoud 45-deel:
    • 39 doppen met dubbele zeskant
    • · Nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
    • · Nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4″
    • 1 ratel nr. 512QR
      • N 3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm); nr. 509QR/5 (130 mm); nr. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 kruisgreep nr. 506QR
        • 1 kruiskoppeling nr. 510QR

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 45
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
    • Hoogte mm (h): 55 mm
    • Lengte [mm): 540 mm
    • Gewicht: 8890 g
    • Breedte mm (b): 290 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen