Onderdelenbakken-assortiment voor 1 lade 1/64

Artikelnummer: 960260 1/64
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakgrootte / Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte×diepte in E 36×36 E
    Reservoir hoogte 26 mm
    Verdeelunit 1 E = 17 mm
    Aantal bakken totaal 64
    geschikt bij lades met fronthoogte vanaf 50 mm
    Geschikt voor lades breedte in E 36E
    Geschikt voor lades diepte in E 36E
    Geschikt voor lades nuttige breedte 612 mm
    Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
    Materiaal Polystyreen
    Producttype Onderdelenbakken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960260 1/64
    EAN/GTIN 2050001860132
    Nummer fabrikant 960260 1/64

    Omschrijving

    Izvedba:

    Škatle za male dele iz polistirola.
    Za označevanje je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) ali nosilce črtne kode (art. 960660).

    Uporaba:

    Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

    Primerno za:

    Predali vel. 36×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×612 mm.

    Vsebina:

    Škatla za male dele art. 960650; 75 × 75 mm: 64