10 mm (3/8 ″) dopsleutelset, 17-dlg.

Artikelnummer: 96025204
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96025204
    EAN/GTIN 4018754260775
    Nummer fabrikant 96025204
    L-nummer L60010 5769

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
    Inhoud 17-delig:
    • 11 doppen met dubbele zeskant nr. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16″
    • 1 Socket insert met dubbele zeskant, lang, met rubber insert nr. 4600: 16 mm - 5/8″
    • 1 ratel nr. 435
      • 2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm); nr. 427/10 (240 mm)
      • 1 kruiskoppeling nr. 425
        • 1 nr. 428

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 17
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
    • Hoogte mm (h): 60 mm
    • Lengte [mm): 325 mm
    • Gewicht: 1652 g
    • Breedte mm (b): 135 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen