Sleufscheidingsschotten- /scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 36×27 E) voor lades met fronthoogte 5+12

Artikelnummer: 960244 5+12
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 5
Aantal scheidingsplaten 12
Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm; 125 mm
Geschikt voor lades breedte in E 36E
Geschikt voor lades diepte in E 27E
Geschikt voor lades nuttige breedte 612 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 459 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960244 5+12
EAN/GTIN 4045197796097
Nummer fabrikant 960244 5+12

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

lades maat 36×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 612×459 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960490: 5 st.
Scheidingsplaat nr. 960550960590: 12 st. maat 98