VDE dopsleutelset 23 stuks.

Artikelnummer: 96022020
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96022020
EAN/GTIN 4018754274529
Nummer fabrikant 96022020
L-nummer L60010 5934

Omschrijving

Omschrijving:

  • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
Inhoud 23-delig:
  • 14 doppen met dubbele zeskant nr. 12171 VDE: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 schroevendraaierinzetstukken voor interne TORX®-schroeven nr. 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 schroevendraaierinzetstukken voor interne meertandige schroeven XZN® No. 12175 VDE: M8; M10
  • 3 verlengstukken Nr. 12167/3 VDE (94 mm); Nr. 12167/6 VDE (178 mm); Nr. 12167/10 VDE (258 mm)
  • 1 Ratchet nr. 12165 VDE

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 23
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Hoogte mm (h): 80 mm
  • Lengte [mm): 470 mm
  • Gewicht: 3056 g
  • Breedte mm (b): 274 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen