Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 27×36 E) voor lades met fronthoogte 5+11

Artikelnummer: 960200 5+11
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
    Verdeelunit 1 E = 17 mm
    Aantal sleufscheidingsschotten 5
    Aantal scheidingsplaten 11
    Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
    Geschikt voor lades breedte in E 27E; 36E
    Geschikt voor lades diepte in E 36E; 27E
    Geschikt voor lades nuttige breedte 459 mm
    Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
    Producttype Lade tussenschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960200 5+11
    EAN/GTIN 4045197344762
    Nummer fabrikant 960200 5+11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
    Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

    Toepassing:

    voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

    T.b.v.:

    Lades maat 27×36 E en 36×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×612 mm volledig.

    Inhoud:

    Sleufscheidingsschot nr. 960500: 5 st.
    Scheidingsplaat nr. 960550960590: 7 st. maat 64; 4 st. maat 81