6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelset, 13-dlg.

Artikelnummer: 96016302
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96016302
EAN/GTIN 4018754261628
Nummer fabrikant 96016302
L-nummer L60010 5680

Omschrijving

Omschrijving:

  • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
Inhoud 13-deel:
  • 9 doppen met dubbele zeskant nr. 40AD: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2″
  • 1 ratel nr. 415
    • 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm); nr. 405/6 (150 mm)
    • 1 kruiskoppeling nr. 407

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 13
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
  • Hoogte mm (h): 60 mm
  • Lengte [mm): 230 mm
  • Gewicht: 700 g
  • Breedte mm (b): 130 mm