6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelset, 19-dlg.

Artikelnummer: 96015208
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96015208
    EAN/GTIN 4018754261611
    Nummer fabrikant 96015208
    L-nummer L60010 5860

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
    Inhoud 19-deel:
    • 11 doppen met dubbele zeskant nr. 40AD: 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 9/16; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 1 dopsleutel met zeskant nr. 40a: 1/8″
    • 1 ratel nr. 415SG-QR
      • 3 verlengstukken nr. 405QR/2 (2x) (54 mm); nr. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 kruiskoppeling nr. 407QR 1
        • inschuifhendel nr. 400QR
          • 1-bits houder nr. 412

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 19
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
    • Hoogte mm (h): 60 mm
    • Lengte [mm): 230 mm
    • Gewicht: 872 g
    • Breedte mm (b): 130 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen