6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelset, 19-dlg.

Artikelnummer: 96011180
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96011180
    EAN/GTIN 4018754261543
    Nummer fabrikant 96011180
    L-nummer L60010 5885

    Omschrijving

    Description:

    • In a robust, stackable ABS plastic box
    Content 19-part:
    • 13 hexagon socket inserts No. 40: 3.5; 5.5; 4.5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 1 Ratchet No. 415QR N
      • 2 Extensions No. 405QR/2 (54 mm); No. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 universal joint No. 407QR
        • 1 push-in handle No. 400QR
          • 1 cross handle No. 404QR

    Feature:

    • Number of tools: 19
    • External square drive (inch): 1/4″
    • Height mm (h): 60 mm
    • Length [mm): 230 mm
    • Weight: 876 g
    • Width mm (b): 130 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen