6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelset, 29-dlg.

Artikelnummer: 96011137
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96011137
    EAN/GTIN 4018754286997
    Nummer fabrikant 96011137
    L-nummer L60010 6445

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
    Inhoud 29-deel:
    • 11 binnenzeskant sleutels nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 3 schroevendraaier wisselplaten met sleuf nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • 5 INHEX wisselplaten Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 4 schroevendraaier wisselplaten kruiskop uitsparing PH nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
    • 1 ratel nr. 415QR
      • N 2 verlengstukken nr. 405QR/2 (54 mm); nr. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 kruiskoppeling nr. 407QR
        • 1 indrukhendel nr. 400QR 1 kruishendel nr. 404QR

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 29
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
    • Hoogte mm (h): 60 mm
    • Lengte [mm): 230 mm
    • Gewicht: 998 g
    • Breedte mm (b): 130 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen