{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
Verdeelunit | 1 E = 10 mm | |
Aantal sleufscheidingsschotten | 1 | |
Aantal scheidingsplaten | 2 | |
Geschikt voor behuizingsbreedte | 600 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm; 120 mm | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 490 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 520 mm | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 960060 1+2 | |
EAN/GTIN | 4045197344588 | |
Nummer fabrikant | 960060 1+2 |