Scheidingsplaat, Hoogte×breedte: 113X100mm

Artikelnummer: 960040 113X100
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Hoogte 113 mm
Breedte 100 mm
Breedte in E 10 E
Verdeelunit 1 E = 10 mm
gebogen opname voor etikethouder nee
Geschikt voor lades met fronthoogte 140 en hoger mm
Materiaal Aluminium
Fixatie aan ladebodem nee
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960040 113X100
EAN/GTIN 4045197327666
Nummer fabrikant 960040 113X100

Omschrijving

Toepassing:

Voor verdere indeling van de lades bij gebruik van sleufscheidingsschotten nr. 960030.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen