MARTOR SCHRAPER MESJE 96 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 96.60
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96.60
EAN/GTIN 4002632913259
Nummer fabrikant 96.60
L-nummer L60170 873

Omschrijving

Omschrijving:

HET SCHRAPERBLAD NR. 96 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 99,5 mm lang, 14 mm breed en 0,40 mm dik.

HET SCHRAPERBLAD NR. 96 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 96.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm rechthoekig blad
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar