Wielenunit uitbreidingsset, Geschikt voor behuizingsdiepte in G: 24

Artikelnummer: 958480 24
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor behuizingsdiepte in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bouwhoogte 160 mm
Diepte 600 mm
Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
Maximale belastbaarheid 600 kg
Producttype Wielenunit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958480 24
EAN/GTIN 4062406133481
Nummer fabrikant 958480 24

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine wielenunit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugels. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. Duwen vanaf de zijwand.
Voor montage naderhand voor GridLine kasten en gereedschapskasten.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 930505930735.

Levering:

1 × Draagbalk met 2 zwenkwielen met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwielen, 1 × handgrepenset.

Let op:

In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenunit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.
Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.

Tip:

Wielenunit geschikt voor GridLine gereedschapskasten tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Gereedschapskasten 24×24G alleen tot een hoogte van 900 mm. Maximale belastbaarheid totaal 600 kg. Absoluut noodzakelijk, inbouw van lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen