Sokkel voor kasten, diepte 28G, Hoogte 50 mm 60

Artikelnummer: 958170 60
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 60
Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958170 60
EAN/GTIN 4062406188740
Nummer fabrikant 958170 60

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 50 mm hoog.

T.b.v.:

Kasten nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen