{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 100 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Geschikt voor behuizingsbreedte in G | 80 | |
Geschikt voor behuizingdiepte in G | 20 | |
Producttype | Sokkel |
Artikelnummer | 958145 80 | |
EAN/GTIN | 4062406133382 | |
Nummer fabrikant | 958145 80 |