Sokkel met afneembare plint, diepte 28G, Hoogte 150 mm 24

Artikelnummer: 958086 24
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
2 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Largeur de bâti en G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 150 mm
    Breedte 600 mm
    Diepte 700 mm
    Geschikt voor behuizingsbreedte in G 24
    Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
    Producttype Sokkel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 958086 24
    EAN/GTIN 4062406133252
    Nummer fabrikant 958086 24

    Omschrijving

    Exécution:

    Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.
    Socle 150 mm de haut, avec cache amovible (devant et derrière) pour le transport d'armoires à outils.

    Adapté(s) pour:

    Armoires à outils 931005 - 932122, Office Station 948800.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    En termes de sécurité technique, le socle réf. 24 n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.
    Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen