Sokkel met afneembare plint, diepte 24G, Hoogte 100 mm 40

Artikelnummer: 958065 40
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 100 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 40
Geschikt voor behuizingdiepte in G 24
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958065 40
EAN/GTIN 4062406133115

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 100 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter) voor transport van gereedschapskasten.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 930505930735.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel maat 24 is veiligheidstechnisch niet toegestaan voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.