Sokkel diepte 24G, Hoogte 50 mm, Behuizingsbreedte in G: 24

Artikelnummer: 958060 24
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 600 mm
Diepte 600 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 24
Geschikt voor behuizingdiepte in G 24
Producttype Sokkel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 958060 24
EAN/GTIN 4062406133061
Nummer fabrikant 958060 24
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 50 mm hoog.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 930505930735.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Combinatiemogelijkheden overeenkomstig Technische gegevens in acht nemen.
  • Nr. 958065 gr. 30,40; 958066 gr. 30, 40; 958085 gr. 30, 40, 50, 60; 958086 gr. 30, 40, 50, 60; 958146 gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Door het verwijderen van de plint is transport van de kast met een hefwagen mogelijk.
  • Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.

Onjuist gebruik

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen