Sokkel diepte 26G, Hoogte 50 mm 24

Artikelnummer: 958010 24
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 24
Geschikt voor behuizingdiepte in G 26
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958010 24
EAN/GTIN 4062406133030
Nummer fabrikant 958010 24

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing uit groep 92.
Sokkel 50 mm hoog.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen