Verloopstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 700 mm

Artikelnummer: 958-28
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 958-28
    EAN/GTIN 4000896046706
    Nummer fabrikant 958-28
    L-nummer L60140 797

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • VerloopstukBinnenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ → Buitenvierkant afdrijving 10 = 38
    • Voor het werken aan diepliggende verbindingen, bijv. aandrijvingen
    • Met kogelzekering
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
    • Afmetingen / lengte: 700 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.96 kg
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen