SCD0375-1268-0394SXC30 IC908 volhardmetalen boren met interne koelkanalen, boordiepte 30xD

Artikelnummer: 9573029
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9573029
EAN/GTIN 7291075442106
Nummer fabrikant 9573029
L-nummer L24020 90

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,394″, Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 3/8″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 3/8″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 12.99″, totale lengte (OAL) 14,961″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 12,677″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,394″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,375″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 3/8″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 3/8″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 12,99″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 14,961″
  • Punthoek (SIG): 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,772″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 12,677″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.