Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,315″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 1/4″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 1/4″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 1/4″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 8,47, totale lengte (OAL) 11,024″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 8,15″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,315″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,25″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 1/4″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 1/4″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 8,47″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 11,024″
- Punthoek (SIG): 135 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 2,36″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 8,15″