SCD 032-097-060 SXC30 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Artikelnummer: 9572940
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9572940
    EAN/GTIN 7291075436723
    Nummer fabrikant 9572940
    L-nummer L24020 23

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 105 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Usable Length (LU) 97 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (rechts)
    • Boordiameter (DC) 3,2 mm
    • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 3,2 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Lengte spanstang (LCF) 105 mm
    • Aantal tanden 2
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 40 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 97 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen