SCD0204-0677-0236SXC30 IC908 volhardmetalen boren met interne koelkanalen, boordiepte 30xD

Artikelnummer: 9572929
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9572929
EAN/GTIN 7291075441932
Nummer fabrikant 9572929
L-nummer L24020 73

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,236″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,204″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,204″, spaangroef (NOF) 2, lengte spaangroef (LCF) 7,09, totale lengte (OAL) 9,055″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 6,772″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,236″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,204″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,204″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,204″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 7,09″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 9,055″
  • Punthoek (SIG): 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,77″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 6,772″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen