Gereedschapsklemhouder 1

Artikelnummer: 956870 1
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 95 mm
Breedte 430 mm
Klembereik tot ⌀ 26 mm
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956870 1
EAN/GTIN 4062406198084
Nummer fabrikant 956870 1

Omschrijving

Toepassing:

Voor gereedschapsuitrusting naar keuze − gereedschap blijft op de plek dankzij klemwerking.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

Draagprofiel antracietgrijs RAL 7016 poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen