Onderdelenbakken 1

Artikelnummer: 956830 1
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Hoogte 60 mm
Breedte 200 mm
Diepte 100 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956830 1
EAN/GTIN 4062406128234
Nummer fabrikant 956830 1

Omschrijving

Uitvoering:

Belastbaarheid verdeeld maximaal 10 kg.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.