Bevestigingsplaat met kunststof pluggen, Type: 1

Artikelnummer: 955827 1
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 146 mm
Breedte 184 mm
Dikte 15 mm
Schroef-⌀ 5 mm
Schroeflengte 20 mm
Producttype Bevestigingsmateriaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955827 1
EAN/GTIN 4062406670276
Nummer fabrikant 955827 1

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof plaat voor bevestiging van bijv. EHBO-station. Individuele aanschroefmogelijkheden: mogelijkheid tot bevestiging van voorwerpen die niet compatibel zijn met geperforeerde wanden door eenvoudig aanboren van de plaat. Plaat kan met 4 Easyfix kunststof pluggen aan geperforeerde wanden worden bevestigd. De geperforeerde wand wordt bij het bevestigen niet beschadigd en de plug kan zonder problemen weer worden verwijderd.

Levering:

Kunststof plaat, 4 Easyfix kunststof pluggen, 4 schroeven

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen