Easyfix dopsleutelhouder voor afzonderlijke doppen set van 5 stuks 3/4 inch

Artikelnummer: 955687 3/4
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ratelmaat (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor ratels / verlengstukken 3/4 inch
Producttype Dopsleutelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955687 3/4
EAN/GTIN 4067263886655
Nummer fabrikant 955687 3/4

Omschrijving

Uitvoering:

Opname voor afzonderlijke doppen.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.
Set van 5 stuks.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen