Easyfix gereedschapsklem dubbel 15/15 mm

Artikelnummer: 955660 15/15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,72 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
946 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Klem-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Klem-⌀ 15 mm
Aantal klemmen per basisplaat 2
Klembereik-⌀ 15 mm - 20 mm
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955660 15/15
EAN/GTIN 4062406197308
Nummer fabrikant 955660 15/15

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Tip:

Kan zonder basisplaat worden ingehaakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen