Easyfix gereedschapshouder 45° 100 mm

Artikelnummer: 955505 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,37 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 2,81 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
716 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Easyfix
    Nuttige diepte 100 mm
    Staaldraad-⌀ 4 mm
    Materiaal basisplaat Kunststof
    Materiaal draad Staal
    Basisplaattype enkel
    Haakvorm Enkele haak 45°
    Producttype Haak voor geperforeerde wand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955505 100
    EAN/GTIN 4062406194932
    Nummer fabrikant 955505 100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

    T.b.v.:

    Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen